Referenties
Parker:23SFTF06SXN
Rubix:A0117925
Fabrikant:23SFTF06SXN
EAN:4039747114004


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | hose barb |
|---|---|
| Materiaal | nikkelgeplateerd staal |
| Norm | ISO 6150 B |
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 4X6MM 23SFTF06SXN
Parker's Premium Quick Coupling Series 23 is een 1/4" industriële koppeling volgens ISO 6150 B en US MIL-SPE+D13C 4109. Het is vooral geschikt voor gebruik met gasvormige media in de industrie.
Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor éénhandige bediening. De UltraFlo-klep garandeert optimale doorstroming en een lage drukval. De stalen huls weerstaat oscillerende krachten en de grote insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde pluggeleiding.
Markten:
- Machinebouw
- Automobielindustrie
- Lucht- en ruimtevaart
Kenmerken/Voordelen:
- UltraFlo-klep voor optimale doorstroming en lage drukval
- Stalen huls weerstaat oscillerende krachten
- Eénhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Koppelingssysteem volgens ISO 6150 B en US MIL-SPEC 4109
Toepassingen:
- Pneumatische gereedschappen
- Assemblagelijnen
- Luchtcompressoren
Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor éénhandige bediening. De UltraFlo-klep garandeert optimale doorstroming en een lage drukval. De stalen huls weerstaat oscillerende krachten en de grote insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde pluggeleiding.
Markten:
- Machinebouw
- Automobielindustrie
- Lucht- en ruimtevaart
Kenmerken/Voordelen:
- UltraFlo-klep voor optimale doorstroming en lage drukval
- Stalen huls weerstaat oscillerende krachten
- Eénhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Koppelingssysteem volgens ISO 6150 B en US MIL-SPEC 4109
Toepassingen:
- Pneumatische gereedschappen
- Assemblagelijnen
- Luchtcompressoren
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 900
Slang-binnendiameter: 6
Lengte: 51
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 14
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 900
Slang-binnendiameter: 6
Lengte: 51
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 14
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | hose barb |
| Materiaal | nikkelgeplateerd staal |
| Norm | ISO 6150 B |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 6 mm (hose barb) |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 60,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen