Referenties
Parker:20SBIW10EVX
Rubix:A0392323
Fabrikant:20SBIW10EVX
EAN:4039747434232


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal aisi 316l (behuizing), fkm/fpm (afdichting) |
| Norm | ISO 228 |
Productdetails : RECTUS PLUG 20SBIW10EVX
Parker’s Series 20 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow rate despite small dimensions.
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, industriële machines, medisch, farmaceutisch
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 koppeling
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Externe zeskant (mm): 12
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen, glycol, gedeïoniseerd water, koelvloeistoffen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 12 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 30
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Mof
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 20
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,011
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 koppeling
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Externe zeskant (mm): 12
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen, glycol, gedeïoniseerd water, koelvloeistoffen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 12 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 30
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Mof
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 20
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,011
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Materiaal | roestvrij staal aisi 316l (behuizing), fkm/fpm (afdichting) |
| Norm | ISO 228 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Maat | g 1/8 |
| Type bedrading | bspp |
| Gender | dames |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,94 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 331,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen