RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 3/4" 27SBAK26MPN

Rectus

Zie technische informatie

Referenties

Parker:27SBAK26MPN
Rubix:A0657920
Fabrikant:27SBAK26MPN
EAN:4039747409407
RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 3/4" 27SBAK26MPN

Technische samenvatting

Aansluiting 1mannelijk bspt (din 2999) conisch, r 3/4
Materiaalmessing (vernikkeld)
NormDIN 2999
Zie alle specificaties

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 3/4" 27SBAK26MPN


Parker's 1/2" universal industrial coupling with standard European profile for use with large pneumatic consumers.

Coupling system with single-hand operation. UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. The series stands out for its robust design (steel sleeve), extremely high flow and long service life even with the harshest use. The collar design minimises damage to the valve body.


Markets:

- Machinery Construction

- Trade

- Automotive

- Life Science

- Process

- Food & Beverage

- Aerospace

- Mobile Hydraulics

- Industrial


Features/Benefits:

- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop

- Higher working pressure compared to competitve products

- Single-hand operation for easy and fast connection


Applications:

- Pneumatic Power Tools

- Assembly Lines

- Air compressors

- Fluid Transfer

- Labotory Gas Supply

- Cooling of Electronic Components

- Food and chemical processing

- Water and coolant lines

- Thermal Management

Toepassing: Energiebeheer, elektronica, industriële apparatuur, automobielindustrie, voedingsmiddelen en dranken, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Koppeling serie 27, koppeling serie 1700, koppeling serie 1727
Aansluitmaat: R 3/4
Aansluitmaat: 3/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPT DIN 2999 conisch
Aansluitingstype: mannelijk, BSPT
Koppelingshelft: plug
Diameter: 10 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 14 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 27
Industrie: Elektronica, transport, algemene industrie
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 62,5
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 27
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting 1mannelijk bspt (din 2999) conisch, r 3/4
Materiaalmessing (vernikkeld)
NormDIN 2999
Maximumtemperatuur100 °C
Maat3/4 in
Type bedradingbspt
Genderheren
Aangepaste tariefcode74122000
€ 302,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 365,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen