Referenties
Parker:33KAAK17SPN
Rubix:A0016353
Fabrikant:33KAAK17SPN
EAN:4039747126441


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal en messing (afdichtingen: nbr) |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING STAAL BU 3/8 33KAAK17SPN
Parker's Series 33 is a steel industrial coupling with Atlas Copco-Profile. It is especially suited to use with gaseous media in industry.
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitdraadmaat (inch): 3/8
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 8
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1400
Zeskantmaat: 19
Lengte: 59
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Uitvoering: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 8
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1400
Zeskantmaat: 19
Lengte: 59
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Uitvoering: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Materiaal | vernikkeld staal en messing (afdichtingen: nbr) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | 3/8 |
| Type bedrading | r |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 319,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen