Referenties
Parker:21SBAW10EVX
Rubix:A0392312
EAN:4039747379618


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/8 (1/8') bspp iso 228 parallel, male connection |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal 316l |
| Norm | BSPP ISO 228 (PARALLEL) |
Productdetails : RECTUS PLUG 21SBAW10EVX
Parker’s Series 21 is een mini-industriële koppeling met Europees profiel. Koppelingssysteem met bediening met één hand. Bovengemiddelde doorstroomprestaties voor vloeibare en gasvormige media.
Markten:
- Industrie
- Elektronica en energiebeheer
- Reddingmaterieel
- Levenswetenschappen
- Machinebouw
- Materiaalhantering
- Vervoer
- Automotive
- Proces
- Voedsel en dranken
Kenmerken/Voordelen:
- Mini-industriële koppeling
- Bediening met één hand voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Het Europese profiel is het meest vertegenwoordigde profiel wereldwijd
- Droogontkoppelingsversie beschikbaar
- Extra veiligheidsvergrendelingssysteem beschikbaar om onbedoeld loskoppelen te voorkomen
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, automobielindustrie, industriële machines, laboratoria, diagnostiek, farmaceutica, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water, stoom
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 302
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Bedrijfstype: n.v.t.
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,023
Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water, stoom
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 302
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Bedrijfstype: n.v.t.
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,023
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 (1/8') bspp iso 228 parallel, male connection |
| Materiaal | roestvast staal 316l |
| Norm | BSPP ISO 228 (PARALLEL) |
| Maximumtemperatuur | 302 °C |
| Maat | g 1/8 (1/8 in) |
| Type bedrading | bspp |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,90 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 241,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen