Referenties
Parker:23KAAK13MPN
Rubix:A0010039
EAN:4039747112819


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 1/4 (bspt, buitendraad conisch) |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | ISO 6150 B |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/4 23KAAK13MPN
Parker's Premium Quick Coupling Series 23 is a 1/4" industrial coupling according to ISO 6150 B and US MIL-SPE+D13C 4109. It's especially suitable for use with gaseous media in industry.
The coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. The steel sleeve counters oscillating forces and the high insertion depth is guaranteed by an optimized plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Aerospace
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Coupling system according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
The coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. The steel sleeve counters oscillating forces and the high insertion depth is guaranteed by an optimized plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Aerospace
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Coupling system according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Debiet: 900
Zeskantmaat: 19
Lengte: 61
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Debiet: 900
Zeskantmaat: 19
Lengte: 61
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 (bspt, buitendraad conisch) |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | ISO 6150 B |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | dn 5,5 |
| Type bedrading | bspt |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 332,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen