Referenties
Parker:26SFTF10MXX
Rubix:06030230
Fabrikant:26SFTF10MXX
EAN:4039747122177


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | 7,2 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Materiaal | messing |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING 8X10MM 26SFTF10MXX
Parker’s Basic Quick Coupling Series 26 is een industriële messing koppeling met Europees profiel. Koppelsysteem met éénhandige bediening en standaardklep. Kleine massa. Het ergonomische hulsontwerp (verkrijgbaar in messing of polymeer) voorkomt vervuiling van het ventielhuis.
Markten:
- Algemene industrie
- Industriële productieapparatuur
Kenmerken/Voordelen:
- Industriële koppeling met Europees profiel, het meest representatieve profiel wereldwijd
- Eénhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
Markten:
- Algemene industrie
- Industriële productieapparatuur
Kenmerken/Voordelen:
- Industriële koppeling met Europees profiel, het meest representatieve profiel wereldwijd
- Eénhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
Toepassing: Voeding & dranken, lucht- & gascompressoren, industriële machines, veiligheid & redding, mobiele & defensie, vrachtwagens & trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: 10
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Recht door
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 48
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 12
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,0181
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: 10
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Recht door
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 48
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 12
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,0181
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 7,2 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Materiaal | messing |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,37 excl. BTW
/ stuk
€ 2,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden