SMC BASISPLAAT ITV IITV20-F03-2

Regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IITV20-F03-2
Rubix:A0725791
SMC BASISPLAAT ITV IITV20-F03-2

Technische samenvatting

Typeverdeelstuk
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT ITV IITV20-F03-2


De elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars uit de ITV-serie regelen de lucht-/vacuümdruk traploos in verhouding tot een elektrisch signaal. Ze zijn licht van gewicht en hebben een helder en gemakkelijk af te lezen LED-display. De monitoruitgang is beschikbaar als analoge uitgang of schakelaaruitgang. De ITV-serie is IP65-equivalent.

Sterke punten

•Verdeelstuk voor ITV1000/2000 elektropneumatische regelaars
Tot 8 stations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2000 g
Typeverdeelstuk
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
75,65 excl. BTW
/ stuk
91,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen