FAG TRUMMY 2 SNAAR TENSION DEVICE 60836378
Riemspanning meetapparaat Top-Laser TRUMMY2
Zie technische informatieZie documentenReferenties

Documenten
Productdetails : FAG TRUMMY 2 SNAAR TENSION DEVICE 60836378
De robuuste, handige FAG Top-Laser TRUMMY2 is een optisch-elektronisch handmeetinstrument voor riemspanning (strengkracht).
De juiste riemspanning is een essentiële voorwaarde om de maximale levensduur van de riemaandrijving te bereiken. Daarnaast zorgt dit ook voor minder slijtage van de aandrijfcomponenten, lagere energiekosten en een hogere kostenefficiëntie.
De FAG Top-Laser TRUMMY2 bestaat uit een meetprobe zonder kabel voor directe aansluiting, een meetprobe met kabel voor moeilijk toegankelijke locaties en een handbedieningsapparaat dat de relevante meetwaarden voor riemspanning weergeeft als een frequentie in Hz of kracht in N.
Alle onderdelen van het riemspanningsmeetapparaat worden verpakt geleverd in een koffer.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,001 W |
| Type | laser trummy 2 |
| Nauwkeurigheid | <1 % |
| Laserklasse | classe 2 |
| Toepassingsgebied | misurazione e impostazione della tensione (forza del tratto) di cinghie in azionamenti con pulegge; lettura della frequenza naturale (hz) o della forza del tratto (n) |
- Levering doorgaans binnen 11 dagen