BAHCO RINGRATELSLEUTEL 3/8-7/16 1320RZ-3/8-7/16
Ring-steeksleutel set 1320RZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1320RZ-3/8-7/16
Rubix:A0075038
EAN:7314153014573

Documenten
Productdetails : BAHCO RINGRATELSLEUTEL 3/8-7/16 1320RZ-3/8-7/16
Ring-ratelsleutels, inch maten. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. 5 actiehoek. Dynamic-Drive profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Grotere en twee-richting aanduiding van maten. Verchroomd, satijn gepolijst voor een hoge kwaliteit van het oppervlak.
Sterke punten
•5° action angle
Switch for quick change of right and left direction
Larger and bi-directional size marking for easy identification
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
Switch for quick change of right and left direction
Larger and bi-directional size marking for easy identification
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Aantal elementen | 1 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,04 excl. BTW
/ stuk
€ 56,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen