GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 10X13MM - 2 10X13

Ringsleutel dubbel diep gebogen 2

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2 10x13
Rubix:10010117
Fabrikant:6016160
EAN:4010886601617
GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 10X13MM - 2 10X13

Technische samenvatting

Opening10x13
Lengte212 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 10X13MM - 2 10X13


Diep gebogen, met dunwandige ringen. Uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd.
Ringsleutel UD-Profiel 10x13 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht122 g
Opening10x13
Lengte212 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,92 excl. BTW
/ stuk
€ 14,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen