GEDORE RINGSLEUTELSET 6-27MM - 2-10 (SE=10ST)
Ringsleutelset dubbel diep gebogen 2
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2-10
Rubix:10010222
Fabrikant:6030740
EAN:4010886603079

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTELSET 6-27MM - 2-10 (SE=10ST)
• in diverse samenstellingen
• diep gebogen, met dunwandige ringen
• uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsleutelset 10-dlg 6-27 mm in diverse samenstellingen diep gebogen, met dunwandige ringen uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2225 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,89 excl. BTW
/ set
€ 166,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
