GEDORE RINGSLEUTELSET 6-22MM - 2-8 (SE=8ST)
Ringsleutelset dubbel diep gebogen 2
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2-8
Rubix:10010220
Fabrikant:6030580
EAN:4010886603055

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTELSET 6-22MM - 2-8 (SE=8ST)
In diverse samenstellingen. Diep gebogen, met dunwandige ringen. Uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsleutelset 8-dlg 6-22 mm in diverse samenstellingen diep gebogen, met dunwandige ringen uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1297 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,87 excl. BTW
/ set
€ 106,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen