Referenties
Tsubaki:RS25NP 1 RP (P=1/4'')
Rubix:01270102
Fabrikant:0804000250-M3.05
EAN:8718472028973

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 6,35 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 04c-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS25-1 NP
ANSI NP ketting is een speciale vernikkelde ANSI ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbarebelasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaardANSI G7 ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Steek van de ketting | 6,35 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 04c-1 |
| Materiaal | nikkelgeplateerd |
| Serie | ansi (lambda) np |
| Gewicht | 0,43 kg |
| Norm | ANSI G8 |
| Penlengte | 7,6 mm |
| Breukkracht min. | 4,12 kN |
| Plaathoogte | 5,84 mm |
| Plaattype | rond |
| Ketting lengte | 3050 m |
| Ketting | asa 25-1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,70 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 193,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen