Referenties
Tsubaki:RS50-1 CU RP (5/8'')
Rubix:01261130
Fabrikant:0134500000-M3.05
EAN:8718472007770



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 10a-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS50-1 CU
Dankzij de exclusieve pen-busconstructie van TSUBAKI en de vergrote afstand tussen de platen, heeft dit type rollenketting een grote zijwaartse flexibiliteit. De standaard maten van deze kettingen zijn meestal dezelfde als die van standaard ANSI-rollenketting.Omdat deze kettingen geschikt zijn voor gebruik metstandaard ANSI-kettingwielen, is een zijwaarts gebogen transmissie eenvoudig te realiseren. Voor alle bochten moeten geleiders worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3080 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 10a-1 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 3,08 kg |
| Ketting lengte | 3050 m |
| Ketting | asa 50-1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,51 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 408,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen