FESTO NORMCILINDER DSNU-10-30-P-A 1908253

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-10-30-P-A
Rubix:05111808
Fabrikant:1908253
EAN:4052568108342
FESTO NORMCILINDER DSNU-10-30-P-A 1908253

Technische samenvatting

Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-10-30-P-A 1908253


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x20x20 mm
Logistiek gewicht43,48 g
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Typedsnu ronde cilinder
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 33,02 excl. BTW
/ stuk
€ 39,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen