Referenties
Gedore:8722 2-8
Rubix:10014323
Fabrikant:6770190
EAN:4010886677018

Productdetails : GEDORE RONDE VIJL 8", 200X8MM - 8722 2-8
De Gedore 8722 ronde vijl is geschikt voor pas- en afstelwerkzaamheden waarbij een geleidelijke en gecontroleerde materiaalafname vereist is. De halfzoete vertanding (kap 2) vormt een middenweg tussen een bastaard- en een zoete vertanding en is ontworpen voor algemene pas- en nabewerkingswerkzaamheden. De PVC-handgreep zorgt voor een stabiele grip, ook bij langdurig gebruik.
Kenmerken:
De ronde vorm is bedoeld voor vijlwerkzaamheden aan boringen, afgeronde groeven en inwendige contouren. Dankzij de ronde doorsnede kan worden gewerkt op moeilijk bereikbare plaatsen waar een platte vijl niet geschikt is. De halfzoete vertanding (kap 2) verwijdert voldoende materiaal om maatcorrecties uit te voeren zonder functionele oppervlakken te beschadigen door een te agressieve materiaalafname. Hierdoor is de vijl ook geschikt voor algemene pas- en afstelwerkzaamheden. De gegoten PVC-handgreep zorgt voor een stabiele grip en beperkt wegglijden tijdens herhaalde vijlbewegingen.
Specificaties:
• Vorm: rond
• Kap: 2 (halfzoet)
• Materiaal handgreep: PVC
Gegevens per referentie:
• 8722 2-6: totale lengte 150 mm; diameter 6 mm; gewicht 0,057 kg
• 8722 2-8: totale lengte 200 mm; diameter 7,5 mm; gewicht 0,112 kg
• 8722 2-10: totale lengte 250 mm; diameter 9,5 mm; gewicht 0,186 kg
Normen:
• DIN 7261 vorm F: Duitse norm die de typen, lengtes en dwarsdoorsnede-afmetingen van vijlen vastlegt.
Kenmerken:
De ronde vorm is bedoeld voor vijlwerkzaamheden aan boringen, afgeronde groeven en inwendige contouren. Dankzij de ronde doorsnede kan worden gewerkt op moeilijk bereikbare plaatsen waar een platte vijl niet geschikt is. De halfzoete vertanding (kap 2) verwijdert voldoende materiaal om maatcorrecties uit te voeren zonder functionele oppervlakken te beschadigen door een te agressieve materiaalafname. Hierdoor is de vijl ook geschikt voor algemene pas- en afstelwerkzaamheden. De gegoten PVC-handgreep zorgt voor een stabiele grip en beperkt wegglijden tijdens herhaalde vijlbewegingen.
Specificaties:
• Vorm: rond
• Kap: 2 (halfzoet)
• Materiaal handgreep: PVC
Gegevens per referentie:
• 8722 2-6: totale lengte 150 mm; diameter 6 mm; gewicht 0,057 kg
• 8722 2-8: totale lengte 200 mm; diameter 7,5 mm; gewicht 0,112 kg
• 8722 2-10: totale lengte 250 mm; diameter 9,5 mm; gewicht 0,186 kg
Normen:
• DIN 7261 vorm F: Duitse norm die de typen, lengtes en dwarsdoorsnede-afmetingen van vijlen vastlegt.
Round file 8", 200x8 mm PVC handle DIN 7261, Form F Cut: 2
Sterke punten
• Halfzoete vertanding biedt een goede balans tussen materiaalafname en afwerkingskwaliteit
• PVC-handgreep zorgt voor een stabiele grip en beperkt wegglijden, ook bij intensief gebruik
• Laag gewicht vergemakkelijkt nauwkeurig werken gedurende langere tijd
• PVC-handgreep zorgt voor een stabiele grip en beperkt wegglijden, ook bij intensief gebruik
• Laag gewicht vergemakkelijkt nauwkeurig werken gedurende langere tijd
Toepassingen
De 8722 serie is geschikt voor gebruik in werkplaatsen voor machinebouw, plaatbewerking en industrieel onderhoud, waar regelmatig pas- en afstelwerkzaamheden aan metalen onderdelen worden uitgevoerd. Dankzij de ronde doorsnede is deze vijl bijzonder geschikt voor het bewerken van boringen, halfronde groeven, sleufgaten en contactvlakken met een gebogen geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 112 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 7,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,81 excl. BTW
/ stuk
€ 23,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen