Referenties
Kärcher:4.762-559.0
Rubix:3999103318
Fabrikant:4.762-559.0
EAN:4039784880122



Productdetails : KARCHER WASBORSTEL RORARY
De borstels worden door de waterstroom aangedreven. Om fijn stof en de grijze aanslag zachtjes van alle oppervlakken te verwijderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 255x100x200 mm |
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Type | roterende wasborstel 900-1300 l/h nylonharen |
| Voor model | hds 12/18-4 s *eu-i |
| Type borstel | roterende wasborstel |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,32 excl. BTW
/ stuk
€ 139,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
