Referenties
KTR:ROTEX 110 64 SH D-T-PUR
Rubix:01082532
Fabrikant:021101000020

Productdetails : KTR ROTEX 110 STER 64SH-D LICHT GROEN
KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door hun kleine afmetingen, lage gewicht en laag traagheidsmoment met hoge koppeloverdracht. Nauwkeurige bewerking aan alle zijden zorgt voor positief beïnvloede loopeigenschappen en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig werkende hoofdmotoren. Elastische trillingsdemping en axiale plug-in. Eenvoudige montage en visuele inspectie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1140 g |
| Maat | 110 |
| Shore-hardheid A | 64 Shore |
| Materiaal | t-pur |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Kleur | groen |
| Buitendiameter | 255 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,52 excl. BTW
/ stuk
€ 611,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
