KTR ROTEX 19 ST NAAF 1.0 12,7MM CODE TA MODEL 1A
ROTEX 19 naaf 1,0
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 19 ST 1A 12.7+0.03
Rubix:01080387
Fabrikant:020195121215

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 19 ST NAAF 1.0 12,7MM CODE TA MODEL 1A
KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsiedempende krachtoverbrenging en absorberen schokken die worden veroorzaakt door ongelijk werkende primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingsdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | flexibele kaakkoppeling |
| Materiaal | staal |
| Maat | 19 |
| Naaflengte | 66 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,02 excl. BTW
/ stuk
€ 25,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
