KTR ROTEX 24 ALU NAAF 1.0 24MM MODEL 1

ROTEX 24 ALU

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 24 AL 1 24H7-NND
Rubix:01080436
Fabrikant:020246002400
KTR ROTEX 24 ALU NAAF 1.0 24MM MODEL 1

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalaluminium
Maat24
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 24 ALU NAAF 1.0 24MM MODEL 1


KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag massatraagheidsmoment, maar brengen toch hoge koppels over. Een nauwkeurige en volledige bewerking zorgt voor een positieve invloed op de loopkwaliteit en een langere levensduur van de koppeling. Hun toepassing is ideaal voor het overbrengen van koppels terwijl ze torsietrillingen dempen en schokken absorberen die worden veroorzaakt door de ongelijkmatige werking van bepaalde prime movers. Flexibele, trillingsdempende en axiale plug-in. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Typerotex
Materiaalaluminium
Maat24
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 15,84 excl. BTW
/ stuk
€ 19,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen