KTR ROTEX 24 ST NAAF TB1 TL1008 MODEL 1A

ROTEX 24 ST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

KTR:ROTEX 24 ST TB1 1008
Rubix:01082694
Fabrikant:020245133599
KTR ROTEX 24 ST NAAF TB1 TL1008 MODEL 1A

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalstaal
Maat24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KTR ROTEX 24 ST NAAF TB1 TL1008 MODEL 1A


KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door hun kleine afmetingen, lage gewicht en lage massatraagheid bij een hoge koppeloverdracht. Nauwkeurige bewerking aan alle zijden heeft een positief effect op de loopeigenschappen en verhoogt de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken die worden veroorzaakt door ongelijkmatig werkende krachtmachines. Elastisch trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige installatie en visuele inspectie.
24 HUB ST TB1 1008

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht290 g
Typerotex
Materiaalstaal
Maat24
Naaflengte22 mm
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 74,86 excl. BTW
/ stuk
€ 90,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden