KTR ROTEX 28 ST NAAF 1.0 24MM MODEL 1A

ROTEX 28 ST

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 28 ST 1A 24H7
Rubix:01088566
Fabrikant:020285102400
KTR ROTEX 28 ST NAAF 1.0 24MM MODEL 1A

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalstaal
Maat28
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 28 ST NAAF 1.0 24MM MODEL 1A


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht840 g
Typerotex
Materiaalstaal
Maat28
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 29,96 excl. BTW
/ stuk
€ 36,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden