Referenties
KTR:ROTEX 38 ST 1 38H7-NND
Rubix:01082858
Fabrikant:020385003800

Productdetails : KTR ROTEX 38 ST NAAF 1.0 38MM MODEL 1
KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1234 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 38 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,74 excl. BTW
/ stuk
€ 107,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden