KTR ROTEX 38 ST NAAF MODEL 1B NB

ROTEX 38 ST

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 38 ST 1B
Rubix:01082864
Fabrikant:020385110040
KTR ROTEX 38 ST NAAF MODEL 1B NB

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalstaal
Maat38
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 38 ST NAAF MODEL 1B NB


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2860 g
Typerotex
Materiaalstaal
Maat38
Naaflengte70 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 162,13 excl. BTW
/ stuk
€ 196,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen