Referenties
KTR:ROTEX 12 GS 92 SH A
Rubix:01083221
Fabrikant:550121000001

Productdetails : KTR ROTEX GS 12 STER 92SH-A GEEL
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3 delen, spelingvrij onder voorbelasting. De verschillende naafontwerpen en de verschillende shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Deze is overal toepasbaar waar de aandrijving precies gepositioneerd moet worden, omdat deze ondanks zijn vibratiedempende kenmerken torsiestijf is, zodat het niet nodig is om concessies te doen aan nauwkeurigheid, zelfs met zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote variatie van verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat gecombineerd kunnen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Maat | 12 |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| Materiaal | pur |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Gewicht | 0,0015 kg |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Kleur | geel |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen