KTR ROTEX GS 24 STER 92SH-A-GS GEEL

ROTEX GS 24

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 24 GS 92 SH A
Rubix:01083329
Fabrikant:550241000001
KTR ROTEX GS 24 STER 92SH-A-GS GEEL

Technische samenvatting

Maat24
Shore-hardheid A92 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 24 STER 92SH-A-GS GEEL


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3 delen, spelingvrij onder voorbelasting. De verschillende naafontwerpen en de verschillende shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Deze is overal toepasbaar waar de aandrijving precies gepositioneerd moet worden, omdat deze ondanks zijn vibratiedempende kenmerken torsiestijf is, zodat het niet nodig is om concessies te doen aan nauwkeurigheid, zelfs met zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote variatie van verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat gecombineerd kunnen worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Maat24
Shore-hardheid A92 Shore
Materiaalpur
Maximumtemperatuur90 °C
Gewicht0,02 kg
Minimale temperatuur-40 °C
Kleurgeel
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 4,66 excl. BTW
/ stuk
€ 5,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden