Referenties
KTR:ROTEX 48 GS AL-H 6.0-32H7
Rubix:A0946804
Fabrikant:550487153290

Productdetails : KTR ROTEX GS 48 AL-H KLEMNAAF 6.0 32H7
KTR ROTEX GS spelingsvrije servokoppelingen zijn 3-delig en bij voorbelasting spelingsvrij. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Hij is toepasbaar waar aandrijvingen precies moeten positioneren, want ondanks zijn trillingsdempende eigenschappen is hij torsiestijf, zodat er geen concessies aan de nauwkeurigheid nodig zijn, zelfs niet bij zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote variëteit aan verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingmaat gecombineerd kunnen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1310 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 48 |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
