KTR ROTEX 28 ST NAAF CONISCH N/2 1:8 17,287MM MODEL 1A
ROTEX naaf met conus
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 28 ST N/2 1:8 17.2873.2+0.05
Rubix:01082781
Fabrikant:020285131740

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 28 ST NAAF CONISCH N/2 1:8 17,287MM MODEL 1A
ROTEX naaf met conus
28 NAAF ST KEG N/2 1:8 17.287NUT3.2+0.05
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 510 g |
| Type | rotex |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,16 excl. BTW
/ stuk
€ 42,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
