Referenties
Gedore:VDE 910 50
Rubix:10017859
Fabrikant:1827030
EAN:4010886857045
Productdetails : GEDORE VDE RUBBER-AFDEKDOEK 500X500MM - VDE 910 50
VDE Rubber-afdekdoek 500x500 mm VDE veiligheidsuitrusting volgens VDE 0680 deel 1 sterkte: 1,6 mm word op rol opgeslagen ter voorkoming van scheurvorming!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 500 mm |
| Hoogte | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,15 excl. BTW
/ stuk
€ 92,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

