KIPP TRILLINGSDEMPER 15 X 10 B M4 BI-BU K0568.01500855
Rubber-metalen buffer staal, type B
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0568.01500855
Rubix:0999106254
EAN:4059245177219



Productdetails : KIPP TRILLINGSDEMPER 15 X 10 B M4 BI-BU K0568.01500855
Materiaal: metalen onderdelen staal sterkte 5.6 of roestvrij staal. Elastomeer natuurrubber, hardheid gemiddeld, 55° Shore A. Uitvoering: staal verzinkt. Roestvrij staal blank. Bestelvoorbeeld: K0568.00800855 Opmerking: De rubber-metalen buffers zijn veelgebruikte constructie-elementen voor elastische lageringen. Ze worden onder andere gebruikt voor de opslag van aggregaten, motoren, compressoren, pompen en testmachines. Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C. Op aanvraag: andere Shore-hardheden.
Rubberbuffer metaal Type B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 6 g |
| Diameter | 15 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Type | type b |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen