Referenties
Facom:S.5/8
Rubix:10104369
Fabrikant:S.5/8
EAN:3148510544007



Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT S.5/8
A ["]: 21/32d [mm]: 23,1d1 [mm]: 24,1L [mm]: 36L1 [mm]: 13,012-kant [mm]: 12[g]: 65
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref S.40U (3/8" --> 21/32") en Ref S.41U (11/16" --> 1").
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 36x22x22 mm |
| Gewicht verpakking | 55 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 21,6 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Diameter (inch) | 5/8 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 65 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,54 excl. BTW
/ stuk
€ 5,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen