Referenties
Facom:S.21
Rubix:10104200
EAN:3148510536309



Productdetails : FACOM DOP 1/2INCH 12 KANT 21MM S.21
Facom 1/2" 12-kant metrische S doppen zijn ontworpen om een optimale krachtoverdracht te garanderen en tegelijkertijd de bevestigingen te beschermen. Het gepatenteerde OGV®-profiel biedt meer vermogen en veiligheid, terwijl de slijtage van moeren en bouten aanzienlijk wordt verminderd.
Kenmerken:
De Facom S doppen zorgen voor een uitstekende krachtoverdracht dankzij het gepatenteerde OGV®-profiel, dat het contact met de moer optimaliseert zonder beschadiging te veroorzaken. Deze doppen zijn uitsluitend bedoeld voor handmatig gebruik en zijn ideaal voor precisiewerk en algemene werkzaamheden aan mechanische constructies. Dankzij de korte uitvoering kunnen ze worden ingezet in krappe ruimtes, terwijl de verchroomde, gelakte afwerking een verhoogde corrosiebestendigheid biedt. Het 12-kantprofiel zorgt voor een betere grip op boutkoppen, waardoor snel en veilig werken mogelijk wordt.
Specificaties:
• Type dop: compact
• Profiel: gepatenteerd OGV®
• Aantal kanten: 12
• Aandrijving: 1/2"
• Afwerking: verchroomd, gelakt
• Gebruik met slagsleutel: nee
• Gebruik met slagschroevendraaier: nee
• Vonkvrij: nee
Normen:
De Facom S doppen voldoen aan de Europese normen NF ISO 1711-1 en NF ISO 2725-1 voor handgereedschap. Deze normen definiëren de afmetingen, toleranties, mechanische eigenschappen en testmethoden die de kwaliteit, duurzaamheid en uitwisselbaarheid van doppen in professionele toepassingen waarborgen.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een referentie in de wereld van professioneel handgereedschap. Het merk, dat vandaag deel uitmaakt van de Stanley Black & Decker groep, ontwerpt en produceert precisiegereedschap voor de auto-industrie, industrie en luchtvaartsector. Met meer dan 10.000 producten en een Europees distributienetwerk zet Facom zich in voor kwaliteit, duurzaamheid en technische innovatie.
Kenmerken:
De Facom S doppen zorgen voor een uitstekende krachtoverdracht dankzij het gepatenteerde OGV®-profiel, dat het contact met de moer optimaliseert zonder beschadiging te veroorzaken. Deze doppen zijn uitsluitend bedoeld voor handmatig gebruik en zijn ideaal voor precisiewerk en algemene werkzaamheden aan mechanische constructies. Dankzij de korte uitvoering kunnen ze worden ingezet in krappe ruimtes, terwijl de verchroomde, gelakte afwerking een verhoogde corrosiebestendigheid biedt. Het 12-kantprofiel zorgt voor een betere grip op boutkoppen, waardoor snel en veilig werken mogelijk wordt.
Specificaties:
• Type dop: compact
• Profiel: gepatenteerd OGV®
• Aantal kanten: 12
• Aandrijving: 1/2"
• Afwerking: verchroomd, gelakt
• Gebruik met slagsleutel: nee
• Gebruik met slagschroevendraaier: nee
• Vonkvrij: nee
Normen:
De Facom S doppen voldoen aan de Europese normen NF ISO 1711-1 en NF ISO 2725-1 voor handgereedschap. Deze normen definiëren de afmetingen, toleranties, mechanische eigenschappen en testmethoden die de kwaliteit, duurzaamheid en uitwisselbaarheid van doppen in professionele toepassingen waarborgen.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een referentie in de wereld van professioneel handgereedschap. Het merk, dat vandaag deel uitmaakt van de Stanley Black & Decker groep, ontwerpt en produceert precisiegereedschap voor de auto-industrie, industrie en luchtvaartsector. Met meer dan 10.000 producten en een Europees distributienetwerk zet Facom zich in voor kwaliteit, duurzaamheid en technische innovatie.
Sterke punten
• Versterkte krachtoverdracht dankzij gepatenteerd OGV®-profiel
• Behoud van moeren en bouten, ook bij intensief gebruik
• Korte uitvoering, ideaal voor gebruik in krappe ruimtes
• Hoogglans verchroomd voor uitstekende corrosiebestendigheid
• Behoud van moeren en bouten, ook bij intensief gebruik
• Korte uitvoering, ideaal voor gebruik in krappe ruimtes
• Hoogglans verchroomd voor uitstekende corrosiebestendigheid
Toepassingen
De Facom 12-kant S doppen worden aanbevolen voor montage- en onderhoudswerkzaamheden in de mechanica. Ze zijn bijzonder geschikt voor bedrijven actief in industrieel onderhoud, metaalbewerking en algemene mechanica. Dankzij het korte ontwerp en de hoge betrouwbaarheid zijn ze ideaal voor werkzaamheden in beperkte ruimtes, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats. Het compacte formaat en de robuustheid maken deze doppen zeer geschikt voor snelle en nauwkeurige werkzaamheden zonder gebruik van slagmoersleutels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 38x28x28 mm |
| Gewicht verpakking | 90 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 93 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,74 excl. BTW
/ stuk
€ 5,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen