FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.31/32H

S.H - Doppen 1/2" 6-kant, inch-maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.31/32H
Rubix:10104296
EAN:3148510550602
FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.31/32H

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter27,7 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.31/32H


A ["]: 7/8d [mm]: 26,4d1 [mm]: 30,4L [mm]: 38L1 [mm]: 16,56-kant [mm]: 6[g]: 99

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht126 g
Afmeting verpakking (D x B x H)38x33x33 mm
Gewicht verpakking126 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter27,7 mm
Lengte38 mm
Diameter (inch)31/32 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht142 g
€ 5,37 excl. BTW
/ stuk
€ 6,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen