ROEBUCK GEREEDSCHAPSTAS 18L XXL - 894433

Sac interventie textiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:894433
Rubix:A0411426
EAN:3660338468421
ROEBUCK GEREEDSCHAPSTAS 18L XXL - 894433

Technische samenvatting

Materiaalpolyester
Breedte158 mm
Hoogte216 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK GEREEDSCHAPSTAS 18L XXL - 894433


Gereedschapstas van 100% polyester textiel
Dankzij de grootte van de tas kun je er lang of volumineus gereedschap in opbergen, zoals een zaag, een steeksleutel, een waterpas, enz. (maximale lengte gereedschap 50 cm).
4 binnenzakken voor het opbergen van klein gereedschap: tangen, moersleutels, schroevendraaiers, steeksleutels, enz., 1 lus voor meten, 1 vak met rits in de deksel voor documenten, sleutels, pennen, telefoons, 2 buitenzakken aan elke kant.
Sluit met 2 verstelbare plastic clips.
Verstelbare schouderriem met verstevigingspad.
Grote plastic voetjes onder het bagagevak om de tas te beschermen.
Afmetingen 539X158X216mm
Inhoud 18 L

Sterke punten

Eenvoudig lang gereedschap opbergen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyester
Breedte158 mm
Hoogte216 mm
Lengte539 mm
Kleurblauw
€ 31,87 excl. BTW
/ stuk
€ 38,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen