Referenties
Stahlwille:96010127
Rubix:1099101405
EAN:4018754249183



Productdetails : STAHLWILLE 40/20/4SCI DOPPENSET SOFTCASE
zachte koffer met harde schuimrubberen tray
24 stuks
Samenstelling:
10 doppen, 6-kant ref. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
2 bits BITS k 1221: maat 1; 1222: maat 2
3 bits BITS i 1301: 4 mm; 1302: 5 mm; 1303: 6 mm
5 BITS bits n 1414: T10; 1415: T15; 1416: T20; 1417: T25; 1419: T30
1 Ratelsleutel ref. 415QR N
2 Verlengstukken ref. 405QR/2 (54 mm), ref. 405QR/6 (150 mm)
1 Gereedschapshouder voor bits ref. 412
24 stuks
Samenstelling:
10 doppen, 6-kant ref. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
2 bits BITS k 1221: maat 1; 1222: maat 2
3 bits BITS i 1301: 4 mm; 1302: 5 mm; 1303: 6 mm
5 BITS bits n 1414: T10; 1415: T15; 1416: T20; 1417: T25; 1419: T30
1 Ratelsleutel ref. 415QR N
2 Verlengstukken ref. 405QR/2 (54 mm), ref. 405QR/6 (150 mm)
1 Gereedschapshouder voor bits ref. 412
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x100x235 mm |
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Aantal elementen | 24 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,07 excl. BTW
/ stuk
€ 252,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen