Referenties
Pferd Tools:PF 1147 100 H2
Rubix:23081029
Fabrikant:11254102
EAN:4007220009185

Productdetails : PFERD SB-SLEUTELVIJL SB 1147 100 K 2
Pferd sb-sleutelvijl sb 1147 100 k 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 100 mm |
| Handvat | met |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,70 excl. BTW
/ stuk
€ 6,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
