Referenties
Pferd Tools:PF 1157 100 H2
Rubix:23081030
Fabrikant:11255102
EAN:4007220009192

Productdetails : PFERD SB-SLEUTELVIJL SB 1157 100 K 2
Pferd sb-sleutelvijl sb 1157 100 k 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 100 mm |
| Handvat | met |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,53 excl. BTW
/ stuk
€ 7,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
