Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:432590
Rubix:04150054
Fabrikant:432590

Documenten
Productdetails : SIMRIT BALG V6-290
Meervoudige beschermhoes V6 00290 42 CR 764
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 27 mm |
| Materiaal | 42 cr 764 |
| Minimumlengte | 18 mm |
| Maximumlengte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,50 excl. BTW
/ stuk
€ 23,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
