Referenties
Dichtomatik:67188557
Rubix:04116134
Fabrikant:67188557

Productdetails : MANCHET DP8 40X48X4/7 H9
De AE41 is een enkelwerkende wisser. Door tegen de zuigerstang te drukken, worden onzuiverheden weggeveegd tijdens de terugtrekbeweging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 48 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,57 excl. BTW
/ stuk
€ 3,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen