DEWALT SCHROEFBOORMACHINE BRUSHLESS 18V 2X1.5AH-DCD708S2T-QW
Schroefboormachine
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCD708S2T-QW
Rubix:19256204

Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 65 N.m |
Productdetails : DEWALT SCHROEFBOORMACHINE BRUSHLESS 18V 2X1.5AH-DCD708S2T-QW
Dewalt schroefboormachine brushless 18v 2x1.5ah-dcd708s2t-qw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 65 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1650 rpm |
| Model | dcd708s2t-qw |
| Batterijcapaciteit | 1,5 Ah |
| Gewicht | 1,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,26 excl. BTW
/ stuk
€ 260,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen