BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PH1 BE-8510S

Schroevendraaier BE

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8510S
Rubix:10090680
EAN:7314150126507
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PH1 BE-8510S

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Blad lengte80 mm
Grootte afdrukph1;5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PH1 BE-8510S


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Geïsoleerde combischroevendraaier, twee punten in 1, voor gleuf en Phillips schroeven. Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Gefosfateerd en geheel gehard. Individueel geinspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht60 g
Afdrukphillips (ph)
Blad lengte80 mm
Grootte afdrukph1;5 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 8,17 excl. BTW
/ stuk
€ 9,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen