BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PH1 BE-8610S
Schroevendraaier BE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BE-8610S
Rubix:10086894
EAN:7314150033133

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PH1 BE-8610S
Geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips schroeven ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 8764, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Driecomponentengreep voor maximaal comfort en krachtoverbrenging. Hoogwaardig gelegeerde stalen kling. Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep.
Sterke punten
Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design|Comfortable three-component handle giving an excellent grip|Colour-coded handle with the screw type symbol on the domed end|Easy tip identification from the colour-coded symbol marked on handle|For work on live equipment up to 1000 V|Anti-roll flat face on handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 80 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,06 excl. BTW
/ stuk
€ 8,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden