BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS 4.0MM BE-8040I

Schroevendraaier ERGO rvs gleuf BE-80*0L

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8040I
Rubix:A0219067
EAN:7314150270347
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS 4.0MM BE-8040I

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk0,8x4 mm
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS 4.0MM BE-8040I


Schroevendraaier ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: Roestvrijstaal, voorkomt de vorming van roest, wat kan plaatsvinden bij het gebruik van niet roestvrij gereedschap op RVS. ISO 2380 / DIN 5264.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht38 g
Afdrukplat
Grootte afdruk0,8x4 mm
Blad lengte100 mm
Lengte222 mm
€ 7,56 excl. BTW
/ stuk
€ 9,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen