BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY 4.0X1.0X2MM SB195.040.025
Schroevendraaier SB195
Zie technische informatieReferenties
Bahco:SB195.040.025
Rubix:10090390
EAN:7314150282227

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY 4.0X1.0X2MM SB195.040.025
Schroevendraaier voor gelufschroeven, voor het werken inkleine ruimtes. Handvat: twee componenten handgreep, met ophangoog. Blad: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Gelaserbrand artikelnummer en maataanduiding voor gemakkelijke identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: retail verpakking.
Sterke punten
•Integrated hanging hole
Markings on the handle for quick identification of the tip
Markings on the handle for quick identification of the tip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,8x4 mm |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
