Referenties
Stahlwille:08161020
Rubix:10121541
EAN:4018754153961




Technische samenvatting
| Afdruk | geboord torx-profiel |
|---|---|
| Grootte afdruk | tpi20 |
| Blad lengte | 26 mm |
Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER BIT 1442TPI
Met boorgat in de punt, voor inwendige 5-ster-bouten met pin.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x7x26 mm |
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Afdruk | geboord torx-profiel |
| Grootte afdruk | tpi20 |
| Blad lengte | 26 mm |
| Lengte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,45 excl. BTW
/ stuk
€ 7,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen