ROEBUCK FOAM INLAY 3/3 MET 23 DELIGE SET -898324

SCHUIMMODULE - MOERSLEUTELS EN SCHROEVENDRAAIERS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:890444
Roebuck:898324
Rubix:A0748077
Fabrikant:898324
EAN:3660338520617
ROEBUCK FOAM INLAY 3/3 MET 23 DELIGE SET -898324

Technische samenvatting

Aantal elementen23
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK FOAM INLAY 3/3 MET 23 DELIGE SET -898324


Geschikt voor gebruik met rolkasten 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467
Samenstelling:
- Combinatiesleutels: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Schroevendraaiers SLOT: 3x80mm, 4x100mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm, 8x175mm
- Schroevendraaiers PHILLIPS: PH0, PH1, PH2
- Magnetische bit stubby schroevendraaier
- Magnetiseur demagnetiseur
- Verstelbare sleutel 250mm
Producten zijn per stuk verkrijgbaar

Sterke punten

Polyethyleenschuim met hoge dichtheid (45 kg/m³) voor sterkte en duurzaamhei

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen23
Hoogte30 mm
Breedte540 mm
Diepte410 mm
€ 234,80 excl. BTW
/ stuk
€ 284,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden