FACOM MODULE FOAM 12 RINGSTEEKRATELSLEUTELS MODM.467BFJ12PB
Schuimmodule van 12 ringsteeksleutels 467BF
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.467BFJ12PB
Rubix:A0068473
EAN:3662424082573

Productdetails : FACOM MODULE FOAM 12 RINGSTEEKRATELSLEUTELS MODM.467BFJ12PB
De FACOM schuimmodule bevat 12 scharnierende ringsteekratelsleutels, ontworpen voor maximale precisie, gebruikscomfort en betrouwbaarheid. Deze complete set maakt efficiënt werken mogelijk bij een breed scala aan bevestigingen en biedt optimale wendbaarheid. Dankzij het compacte en overzichtelijke ontwerp is deze module ideaal voor professionals die behoefte hebben aan duurzaam en veelzijdig gereedschap.
Kenmerken:
De schuiminlay is ontworpen voor geoptimaliseerde opslag en snelle toegang tot alle sleutels. De scharnierende ringsteekratelsleutels zijn ideaal voor gebruik in nauwe ruimtes dankzij de bewegende kop en 72-tands ratelmechanisme, waarmee een kleine terugstelhoek mogelijk is. Het OGV®-profiel maximaliseert het contactoppervlak met de bevestiging, wat slijtage van moeren en bouten vermindert. De veiligheidsring (vergrendelingsring) zorgt voor een stevige vastklemming tijdens het aandraaien.
De I-Beam-constructie met afgeronde randen verhoogt het comfort bij langdurig gebruik, terwijl de gesatineerde, verchroomde afwerking uitstekende corrosiebestendigheid biedt. Twee adapters voor 1/4"- en 1/2"-vierkant maken het bovendien mogelijk om de sleutels met doppen te gebruiken, waardoor het toepassingsgebied verder wordt uitgebreid, zowel in de werkplaats als op locatie.
Specificaties:
• Set van 2 adapters voor ratelsleutel naar vierkant 1/4" en 1/2"
• 12 scharnierende ringsteekratelsleutels (metrisch): 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 mm
• Ratelmechanisme: 72 tanden
• Profiel: OGV®
• Afbuiging: 15°
• Constructie: I-Beam
• Veiligheidsring: ja
• Afwerking: satijnverchroomd
• Isolatie 1.000 V: nee
• Omkeerbaar: ja
Normen:
De ringsteekratelsleutels voldoen aan:
- ISO 1711-1: deze norm definieert de algemene eisen voor handsleutels en garandeert hun uitwisselbaarheid en prestaties.
- ISO 691: deze norm specificeert de afmetingen en toleranties van de aandrijvingen van sleutels en doppen.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is FACOM wereldwijd een toonaangevend merk in professioneel handgereedschap. Met meer dan een eeuw ervaring onderscheidt het merk zich door zijn hoge kwaliteits- en innovatieniveau. FACOM biedt een uitgebreid assortiment gereedschappen voor sectoren zoals de industrie, auto-industrie, luchtvaart en het onderhoud. Het merk staat bekend om zijn nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en vermogen om professionals te ondersteunen bij de meest veeleisende werkzaamheden.
Kenmerken:
De schuiminlay is ontworpen voor geoptimaliseerde opslag en snelle toegang tot alle sleutels. De scharnierende ringsteekratelsleutels zijn ideaal voor gebruik in nauwe ruimtes dankzij de bewegende kop en 72-tands ratelmechanisme, waarmee een kleine terugstelhoek mogelijk is. Het OGV®-profiel maximaliseert het contactoppervlak met de bevestiging, wat slijtage van moeren en bouten vermindert. De veiligheidsring (vergrendelingsring) zorgt voor een stevige vastklemming tijdens het aandraaien.
De I-Beam-constructie met afgeronde randen verhoogt het comfort bij langdurig gebruik, terwijl de gesatineerde, verchroomde afwerking uitstekende corrosiebestendigheid biedt. Twee adapters voor 1/4"- en 1/2"-vierkant maken het bovendien mogelijk om de sleutels met doppen te gebruiken, waardoor het toepassingsgebied verder wordt uitgebreid, zowel in de werkplaats als op locatie.
Specificaties:
• Set van 2 adapters voor ratelsleutel naar vierkant 1/4" en 1/2"
• 12 scharnierende ringsteekratelsleutels (metrisch): 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 mm
• Ratelmechanisme: 72 tanden
• Profiel: OGV®
• Afbuiging: 15°
• Constructie: I-Beam
• Veiligheidsring: ja
• Afwerking: satijnverchroomd
• Isolatie 1.000 V: nee
• Omkeerbaar: ja
Normen:
De ringsteekratelsleutels voldoen aan:
- ISO 1711-1: deze norm definieert de algemene eisen voor handsleutels en garandeert hun uitwisselbaarheid en prestaties.
- ISO 691: deze norm specificeert de afmetingen en toleranties van de aandrijvingen van sleutels en doppen.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is FACOM wereldwijd een toonaangevend merk in professioneel handgereedschap. Met meer dan een eeuw ervaring onderscheidt het merk zich door zijn hoge kwaliteits- en innovatieniveau. FACOM biedt een uitgebreid assortiment gereedschappen voor sectoren zoals de industrie, auto-industrie, luchtvaart en het onderhoud. Het merk staat bekend om zijn nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en vermogen om professionals te ondersteunen bij de meest veeleisende werkzaamheden.
Sterke punten
• Compleet en overzichtelijk opgeborgen set voor tijdwinst en hogere productiviteit.
• Fijne voortgang dankzij het 72-tands ratelmechanisme.
• Bescherming van bevestigingen met het OGV®-profiel.
• Extra gebruikscomfort door de I-Beam-constructie en satijnafwerking.
• Verhoogde veiligheid dankzij de veiligheidsring.
• Grote veelzijdigheid dankzij de meegeleverde adapters.
• Fijne voortgang dankzij het 72-tands ratelmechanisme.
• Bescherming van bevestigingen met het OGV®-profiel.
• Extra gebruikscomfort door de I-Beam-constructie en satijnafwerking.
• Verhoogde veiligheid dankzij de veiligheidsring.
• Grote veelzijdigheid dankzij de meegeleverde adapters.
Toepassingen
Deze schuimmodule is ideaal voor onderhouds- en montagewerkzaamheden in uiteenlopende omgevingen. De sleutels zijn bijzonder geschikt voor mechanische werkzaamheden aan voertuigen, industriële interventies en onderhoudswerkplaatsen. Deze scharnierende modellen bieden een efficiënte oplossing voor moeilijk bereikbare bevestigingen, terwijl de verscheidenheid aan afmetingen een breed scala aan toepassingen dekt. Met de adapters kunnen de toepassingsmogelijkheden nog verder worden uitgebreid door ze aan te passen aan verschillende soorten doppen en bits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,51 excl. BTW
/ stuk
€ 292,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden