Referenties
Rocol:FOAM CLEANER SPRAY 400ml
Rubix:07040463
Fabrikant:34141
EAN:5024747341412


Documenten
Productdetails : ROCOL 34141 FOAM CLEANER SPRAY 400ML
Krachtige, snelwerkende, waterige schuimreiniger voor voedselverwerking.
FOAM CLEANER Spray is een universele, snelwerkende NSF A1 geregistreerde reinigingsspray voor voedselverwerking. Het snijdt efficiënt door vet, vuil en viezigheid en biedt superieure reinigingsprestaties voor de voedingsmiddelenindustrie en andere schone industrieën. Het product produceert een snelwerkend wit schuim om werkoppervlakken efficiënt te reinigen. Het schuim hecht zich aan verticale oppervlakken en voorkomt vervuiling door weglopen of druppelen. Voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt bereid en verpakt. Gereinigde oppervlakken moeten worden afgespoeld met drinkbaar water voordat er weer voedselproducten op worden geplaatst.
Sterke punten
Snijdt door alle algemene vuil, vet en stof. Schuim zorgt voor een lange contacttijd voor een effectieve reiniging. Druppelvrij schuim, zelfs op verticale oppervlakken, voorkomt vervuiling. Ideaal voor niet-poreuze oppervlakken. Veilig voor gebruik op de meeste kunststoffen, rubbers en geverfde oppervlakken. Zonder oplosmiddelen. NSF A1 geregistreerd. DETEX - röntgen- en metaaldetecteerbare plastic spuitbusdoppen en actuators vermindert het risico op plasticvervuiling. Halal-gecertificeerd.
Toepassingen
Het product produceert een snelwerkend wit schuim om werkoppervlakken efficiënt te reinigen. Het schuim hecht zich aan verticale oppervlakken en voorkomt verontreiniging door weglopen of druppelen. Voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt bereid en verpakt. Gereinigde oppervlakken moeten worden afgespoeld met drinkbaar water voordat er weer voedselproducten op worden geplaatst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakking | spuitbus |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Vlampunt | inferiore a -100 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,17 excl. BTW
/ stuk
€ 15,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden