Referenties
3M:7100036939
Rubix:A0192063
Fabrikant:7100036939
EAN:4001895305818

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH ISOLATIELAK DOORZICHTIG 1601 400ML
Scotch® 160x is een isolerende en beschermende lak op basis van alkydhars. Wanneer de lak opdroogt, vormt hij een flexibele en beschermende laag met een uitstekende hechting op de meeste oppervlakken, zoals metaal, glas, kunststof en hout. De vochtbestendige lak is bestand tegen UV-straling, zuren, olie, alkali en diverse weersinvloeden, en heeft een hoge diëlektrische kracht. Verkrijgbaar in transparant, rood, zwart en grijs
Scotch® 160x is een isolerende en beschermende lak op basis van alkydhars. Wanneer de lak opdroogt, vormt hij een flexibele en beschermende laag met een uitstekende hechting op de meeste oppervlakken, zoals metaal, glas, kunststof en hout.
Sterke punten
Beschermende coating voor elektrische verbindingen, schakelaars, schakelmateriaal, aansluitblokken, elektronische componenten, printplaten, spoelen en wikkelingen
Uitstekende hechting op uiteenlopende oppervlakken, zoals metaal, glas, kunststof, hout enz.
Hoge diëlektrische sterkte
Uv-bestendig
Verkrijgbaar in spuitbus van 400ml
Verkrijgbaar in 4 kleuren, 1601 (helder), 1602 (rood), 1603 (zwart), 1604 (grijs)
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Uitstekende hechting op uiteenlopende oppervlakken, zoals metaal, glas, kunststof, hout enz.
Hoge diëlektrische sterkte
Uv-bestendig
Verkrijgbaar in spuitbus van 400ml
Verkrijgbaar in 4 kleuren, 1601 (helder), 1602 (rood), 1603 (zwart), 1604 (grijs)
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Toepassingen
Dient voor het aanbrengen van beschermende coatings op elektrische verbindingen, schakelaars, schakelinstallaties, klemmenblokken, elektrische componenten, printplaten, spoelen en windingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Serie | scotch™ sigillanti isolanti elettrici |
| Droogtijd | 30 min |
| Type toepassing | spruzzo aerosol |
| Aangepaste tariefcode | 32082010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,41 excl. BTW
/ stuk
€ 27,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden